Motion
6011-2NSEC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04303867
No. Fabricante 6011-2NSEC3
Precio105.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04303867
No. Fabricante 6011-2NSEC3
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
Su precio$105.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6011 2NSE C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6011-2NSENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 55mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 90mm y ancho de 18mm , ideal para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6011-2NSEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893647518
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893647518

Descripción general

Descripción del fabricante
6011 2NSE C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle