Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa12.00 pulg.
- Ancho de la correa0.13–0,50 pulg.
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Altura total3.50 pulg.
- Longitud total11.75 pulg.
- Peso de la herramienta1.8 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga20.00 cfm
- Descripción Palabra clave7° Offset
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.40 CV
- Incluye15118 Rueda motriz
- Velocidad máxima25000 rpm