Motion
2MMC9122WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9122WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #04303960
No. Fabricante 2MMC9122WICRDUL
Precio17,012.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9122WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #04303960
No. Fabricante 2MMC9122WICRDUL
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
Precio17,012.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170.00 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9122WICRDUL CERÁMICA
  • Número de Upc del fabricante
    087796237544
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796237544

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9122WICRDUL CERÁMICA
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 2.043 kg 4.5 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9122WICRDUH 2MMC9122WICRDUL 2MMC9122WICRDUM 2MMC9122WICRDUX 2MMC9122WICRQUH 2MMC9122WICRQUL 2MMC9122WICRQUM 2MMC9122WICRQUX 2MMC9122WICRSUH 2MMC9122WICRSUL 2MMC9122WICRSUM 2MMC9122WICRSUX 2MMC9122WICRTUH 2MMC9122WICRTUL 2MMC9122WICRTUM 2MMC9122WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo