Motion
2314-M-C3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 51 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04303962
No. Fabricante 2314-M-C3
Precio2,307.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 51 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04303962
No. Fabricante 2314-M-C3
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
Precio2,307.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2314-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2314-M-C3 con orificio recto de 70 mm, tipo abierto, 150 mm de diámetro exterior y 51 mm de ancho para maquinaria de peso medio.
  • Número de catálogo del fabricante
    2314-M-C3
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    112000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    37000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801485029

Descripción general

Descripción del fabricante
2314-M-C3