Motion
82030
82030
Artículo MI #04304109
No. Fabricante 82030
Price$803.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
82030
Artículo MI #04304109
No. Fabricante 82030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$803.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Punto de congelación
    -45° F
  • Longitud
    12.38
  • Peso neto
    30 lb
  • Vida útil
    5 años
  • Tamaño
    30 lb
  • Gravedad específica
    0,89 g/cm3
  • Contenido de VOC
    Menos del 1 %
  • Peso
    33

Details

  • Apariencia
    Gel
  • Rango de temperatura de aplicación
    -45°F a 500°F (-43°C a 260°C)
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    Kosher
  • Compuesto químico
    Gel
  • Color
    Ámbar translúcido
  • Capacidad del contenedor
    30 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    220° C (428° F)
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Gel
  • Estándares del sector cumplidos
    ISO 9000
  • Temperatura máxima
    500°F (260°C)
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Removibilidad
    Sí
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Leve
  • Estándares cumplidos
    Kosher
  • Rango de temperatura
    -45°F a 500 °F
  • Tipo
    Gel
  • UPC_NO
    082353820306

Descripción general

Descripción del fabricante
82030 SUPER LUBE ANTICORROSIÓN
  • Amplio rango de temperatura
  • Excelente resistencia al agua salada y a la mayoría de detergentes
  • No se seca ni forma depósitos abrasivos dañinos
  • Sin separación de aceite
  • Buena resistencia de la película
  • Alta capacidad dieléctrica
  • Mejor protección de barrera que la grasa convencional
  • Protección superior contra la corrosión
  • Reduce el desgaste por fricción
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher

Los clientes también compraron