Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada0,75 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida3/4 en junta tórica SAE
- Altura total181.63 mm
- Longitud total279.7 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-1/16–12 AAG
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Desplazamiento40.6 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaEstriado
- Par continuo máximo286 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Caudal máximo44.8 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE
Descripción general
Descripción del fabricante
70360-RMP-02 BOMBA DE PISTÓN