Motion
VQZ312-3YZ1-N11T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ312-3YZ1-N11T

VÁLVULA DE SOLENOIDE CON PUERTO DE CUERPO DE 3 PUERTOS
Artículo MI #04304991
No. Fabricante VQZ312-3YZ1-N11T
Precio65.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ312-3YZ1-N11T

VÁLVULA DE SOLENOIDE CON PUERTO DE CUERPO DE 3 PUERTOS
Artículo MI #04304991
No. Fabricante VQZ312-3YZ1-N11T
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
Precio65.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38.5 mm
  • Longitud total
    75.5 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.56 (A a R) Cv, 0.62 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤34 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQZ100-300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.86 @ 110 V ac VA, 0.94 @ 115 V ac VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-115 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    2.4 (A a R) dm3/(s.bar), 2.7 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ312-3YZ1-N11T 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"