Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.73 libras, 0.72
Descripción general
- La nueva serie 878 TAB permite al diseñador y al fabricante de transportadores reducir el radio medio en giros
- Una cadena única resuelve los problemas de transporte en espacios confinados y también se puede utilizar cuando los productos se transportan en una inclinación o descenso
- Otras ventajas incluyen: radio de flexión lateral pequeño de 7-7/8", vuelos especialmente diseñados con un radio en los bordes diseñado para mejorar la transferencia del producto y el uso preferido con discos de giro
- Las aplicaciones para la industria de alimentos y bebidas incluyen líneas de transporte para botellas de PET y latas de aluminio o acero, líneas de envasado de paquetes de botellas de PET en película termorretráctil, cajas de cartón o latas en película termorretráctil
- Las aplicaciones de la industria farmacéutica incluyen todos los transportes de uso general