Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho7.5000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1900 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo400 mm
- Radio de flexión lateral mínimo610 mm
- Diámetro del pasador0.3100 pulg.
- Peso4.08 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la cadenaGris de baja fricción
- Tipo de cadenaLBP
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloGris
- Material del vueloLFG
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLFG882LBP-TAB-K750
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166181949
- Material del pasadorSPM
- UPC_NO726166181949
Descripción general
- Material acetal de baja fricción LFG (de color gris). Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial. Rodillos de acumulación de ruido bajo.