Motion
LFG882LBP-TAB-K1200

System Plast (RRX)
LFG882LBP-TAB-K1200

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 12.0000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo LFG, color gris
Artículo MI #04305236
No. Fabricante LFG882LBP-TAB-K1200
Precio374.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
LFG882LBP-TAB-K1200

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 12.0000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo LFG, color gris
Artículo MI #04305236
No. Fabricante LFG882LBP-TAB-K1200
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
Precio374.89 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1900 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    400 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    610 mm
  • Diámetro del pasador
    0.3100 pulg.
  • Peso
    5.21 lb, 5.285

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena
    LBP
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    LFG
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LFG882LBP-TAB-K1200
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166181956
  • Material del pasador
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
LFG882LBP-TAB-K1200 CADENA DEL PORTAOBJETOS
  • Material acetal de baja fricción LFG (de color gris). Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial. Rodillos de acumulación de ruido bajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo