Motion
LFG1873SS-TAB-K325GS1

System Plast (RRX)
LFG1873SS-TAB-K325GS1

Cadena de plástico con flexión lateral - Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #04305243
No. Fabricante LFG1873SS-TAB-K325GS1
Precio246.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
LFG1873SS-TAB-K325GS1

Cadena de plástico con flexión lateral - Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #04305243
No. Fabricante LFG1873SS-TAB-K325GS1
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
Precio246.44 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Radio de flexión lateral mínimo
    380 mm
  • Diámetro del pasador
    0.20
  • Peso
    3.12 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena
    Agarrador
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    LFG
  • Número de catálogo del fabricante
    LFG1873SS-TAB-K325GS1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166181444
  • Material del pasador
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LFG1873SS-TAB-K325GS1 CADENA DEL PORTAOBJETOS
  • El material de acetal LFG (de color gris) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Pinza extraíble termoplástica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo