Motion
E-P2B-TRB-1 3/8

Timken
E-P2B-TRB-1 3/8

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04305289
No. Fabricante E-P2B-TRB-1 3/8
Precio469.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
E-P2B-TRB-1 3/8

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04305289
No. Fabricante E-P2B-TRB-1 3/8
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
Su precio$469.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • En general Altura  
    3.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    7.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    7.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    053893606521
  • RPM Máx.
    2590 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    053893606521

Descripción general

Descripción del fabricante
E-P2B-TRB-1 3/8 CONJUNTO BLK DE LA PILA TRB
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la clasificación más alta y el alojamiento de vida útil del rodamiento