Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Bore Diameter1-7/8 pulg.
- Overall Height4.5000 pulg.
- Overall Length8.8750 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso11.7 lb
Details
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento electrónico
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante053893587158
- RPM Máx.2590 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial10300 lbf
- Capacidad de carga estática radial43000 lbf
- Tipo de selloSello de triple barrera
- Estándares cumplidosANSI/ABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO053893587158
Descripción general
- Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
- El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
- Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
- Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
- Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la clasificación más alta y el alojamiento de vida útil del rodamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Timken Aggregate Split CRB Case StudyA customer in the aggregates industry experienced bearing failures on the main drive drum of a primary conveyor that transported aggregate from train cars to storage silos.
View Literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor�s belts
View Literature
More resources
Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings
Timken mounted poly-round plain bearings are made of high performance bearing-grade polymer materials, incorporating lubricity into composition. Corrosion resistant and lubrication free, Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings are ideal for applications where sanitation and contamination are critical concerns.
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.