Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.8125 a 11.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- En general Altura7.5000 pulg.
- En general Longitud14.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso44.61 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento electrónico
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante053893607337
- RPM Máx.5181 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial19600 lbf
- Capacidad de carga estática radial108600 lbf
- Tipo de selloSello de triple barrera
- Estándares cumplidosANSI/ABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO053893607337
Descripción general
- Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
- El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
- Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
- Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
- Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la clasificación más alta y el alojamiento de vida útil del rodamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.