Motion
19460-LPB8-2565

LENOX SAW BLADES
19460-LPB8-2565

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 8 pies 5 pulg. de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #04305365
No. Fabricante 19460-LPB8-2565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
19460-LPB8-2565

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 8 pies 5 pulg. de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #04305365
No. Fabricante 19460-LPB8-2565

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pies 5 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Tpi
    4 a 6
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
19460 B/S BLD .035 8'5X3/4X4/6 LXP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo