Motion
FHF3X207-23G

PEER Bearing
FHF3X207-23G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello RST
Artículo MI #04305413
No. Fabricante FHF3X207-23G
Precio110.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHF3X207-23G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello RST
Artículo MI #04305413
No. Fabricante FHF3X207-23G
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
Su precio$110.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.6600 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590090419
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FH207-23G
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106018933

Descripción general

Descripción del fabricante
FHGF3X207-23-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo