Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.945 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho24 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción205KRR8
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaR
- Descripción largaEl 205KRR8 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 20 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 24 mm, adecuado para equipos industriales.
- Número de catálogo del fabricante205KRR8
- Número de Upc del fabricante087796245082
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas15000 RPM (grasa), 17500 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796245082
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad