Motion
T4EE  160/VB406

SKF
T4EE 160/VB406

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 160 mm, 245 mm OD, Ancho cónico de 59 mm, Ancho copa de 50 mm
Artículo MI #04305555
No. Fabricante T4EE 160/VB406
Precio1,875.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
T4EE 160/VB406

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 160 mm, 245 mm OD, Ancho cónico de 59 mm, Ancho copa de 50 mm
Artículo MI #04305555
No. Fabricante T4EE 160/VB406
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
Su precio$1,875.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Diámetro exterior
    245 mm
  • Ancho general
    61 mm
  • Peso
    23.34 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316570245158

Descripción general

Descripción del fabricante
T4EE-160/VB406