Motion
ZFT9521512 2 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZFT9521512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto para trabajos pesados de la bota elevadora - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 pulg., 12.0000 pulg. de recorrido, 30.3250 pulg. de largo, 6.8125 pulg. de ancho, 8.6250 pulg. de alto
Artículo MI #04306847
No. Fabricante ZFT9521512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio5,823.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFT9521512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto para trabajos pesados de la bota elevadora - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 pulg., 12.0000 pulg. de recorrido, 30.3250 pulg. de largo, 6.8125 pulg. de ancho, 8.6250 pulg. de alto
Artículo MI #04306847
No. Fabricante ZFT9521512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Precio5,823.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    6.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    6.8125 pulg.
  • Montura general Altura  
    8.6250 pulg.
  • Montura general Longitud  
    30.3250 pulg.
  • Altura total
    8.6250 pulg.
  • Longitud total
    30.3250 pulg.
  • Ancho general
    6.8125 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    114.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    ZFT9521512
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210715427

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFT9521512 T-U ASY EXTREMO DE LA BOTA CON HD BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
  • Conjunto para llevar de bota elevadora de tracción central
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"