Motion
SF2501AF2SM60T1

MP FILTRI USA
SF2501AF2SM60T1

Filtro de aspiración hidráulico MP Filtri® SF2501AF2SM60T1 , filtro 60micron , 340L/min máx. Caudal
Artículo MI #04306949
No. Fabricante SF2501AF2SM60T1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
SF2501AF2SM60T1

Filtro de aspiración hidráulico MP Filtri® SF2501AF2SM60T1 , filtro 60micron , 340L/min máx. Caudal
Artículo MI #04306949
No. Fabricante SF2501AF2SM60T1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    170 mm
  • Longitud total
    301 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 2-1/2 UNC en

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja caída de presión y alta capacidad de retención de suciedad
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del elemento
    Malla de alambre
  • Clasificación del filtro
    60 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite mineral, fluidos sintéticos, emulsiones a base de agua, agua-glicol
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °F
  • Caudal máximo
    12.01 cfm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ISO 2943, ISO 6743

Descripción general

Descripción del fabricante
SF2-501-AF2-S/M/60/T1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno