Motion
CS110100
101 Punta de antorcha - 1 pieza, 0 Tamaño de boquilla
Artículo MI #04307015
No. Fabricante CS110100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
101 Punta de antorcha - 1 pieza, 0 Tamaño de boquilla
Artículo MI #04307015
No. Fabricante CS110100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad de corte
    1/4 pulg.
  • Espesor del metal
    1/4 pulg.
  • Tamaño
    1 - 101 - 00
  • Grosor del acero
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    0

Details

  • Flujo de acetileno
    4 a 6 scfh
  • Presión del acetileno
    3 a 5 psig
  • Tipo de llama
    Corte neutro
  • Presión del combustible
    3 a 5 psig
  • Servicio de gas
    Oxígeno y acetileno
  • Flujo de oxígeno
    30 a 35 scfh
  • Presión de oxígeno
    20 a 25 psig
  • Serie
    Serie 1
  • Tipo de boquilla
    GPP
  • Tipo
    1 pieza

Descripción general

Descripción del fabricante
CS110100 BOQUILLA DE CORTE DE ACETILENO TAMAÑO 00 BOQUILLA
  • Tipo de gas: acetileno
  • Corte a mano y a máquina de uso general
  • Prenda de una pieza
  • Precalentamiento medio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo