Especificaciones
Dimensions
- Profundidad de corte3/8 pulg.
- Espesor del metalDe 3/8 a 1/2 pulg.
- Tamaño1 - 101 - 0
- Grosor del acero1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla0
Details
- Flujo de acetileno6 a 10 scfh
- Presión del acetileno3 a 5 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible3 a 5 psig
- Servicio de gasOxígeno y acetileno
- Flujo de oxígeno55 a 60 scfh
- Presión de oxígeno25 a 30 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo1 pieza
Descripción general
Descripción del fabricante
CS11010 PUNTA DE CORTE ACETILENO SERIES1
- Tipo de gas: acetileno
- Corte a mano y a máquina de uso general
- Prenda de una pieza
- Precalentamiento medio