Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte1/2 pulg.
- Espesor del metalDe 1/2 a 3/4 pulg.
- Tamaño0
- Grosor del acero1/2 pulg. a 3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla0
Detalles
- Flujo de acetileno12 a 65 scfh
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible3 a 5 psig
- Servicio de gasGas natural, LP, oxígeno y propano
- Flujo de oxígeno110 a 120 scfh
- Presión de oxígeno25 a 30 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo2 piezas
Descripción general
- Tipo de gas: gas natural y propano
- Corte automático a alta velocidad con puntas de 10" de longitud
- Dos piezas
- Precalentamiento medio