Motion
CS11182
118 Punta de antorcha - 1 pieza, 2 Tamaño de boquilla
Artículo MI #04307032
No. Fabricante CS11182
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
118 Punta de antorcha - 1 pieza, 2 Tamaño de boquilla
Artículo MI #04307032
No. Fabricante CS11182
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    1 pulg.
  • Espesor del metal
    De 1 a 1-1/2 pulg.
  • Tamaño
    1 - 118 - 2
  • Grosor del acero
    1 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    2

Detalles

  • Flujo de acetileno
    10 a 16 scfh
  • Presión del acetileno
    3 a 5 psig
  • Tipo de llama
    Corte neutro
  • Presión del combustible
    3 a 7 psig
  • Servicio de gas
    Oxígeno y acetileno
  • Flujo de oxígeno
    140 a 150 scfh
  • Presión de oxígeno
    35 a 40 psig
  • Serie
    Serie 1
  • Tipo de boquilla
    GPP
  • Tipo
    1 pieza

Descripción general

Descripción del fabricante
CS11182 PUNTA DE GUÍA ACETILENO SZ2 VICTOR
  • Tipo de gas: acetileno
  • Propósito especial: ranurado, ranurado, lavado de remaches y eliminación de soldaduras
  • Prenda de una pieza
  • Precalentamiento medio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"