Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte3/4 pulg.
- Espesor del metal3/4 pulg.
- Tamaño3 - 101 - 1
- Grosor del acero3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1
Detalles
- Flujo de acetileno8 a 13 scfh
- Presión del acetileno3 a 5 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible3 a 5 psig
- Servicio de gasOxígeno y acetileno
- Flujo de oxígeno80 a 85 scfh
- Presión de oxígeno30 a 35 psig
- SerieSerie 3
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo1 pieza
Descripción general
- Tipo de gas: acetileno
- Corte a mano y a máquina de uso general
- Prenda de una pieza
- Precalentamiento medio