Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte1 pulg.
- Espesor del metalDe 1 a 1-1/2 pulg.
- Tamaño3 - 101 - 2
- Grosor del acero1-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla2
Detalles
- Flujo de acetileno10 a 16 scfh
- Presión del acetileno3 a 6 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible3 a 7 psig
- Servicio de gasOxígeno y acetileno
- Flujo de oxígeno140 a 150 scfh
- Presión de oxígeno35 a 40 psig
- SerieSerie 3
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo1 pieza
Descripción general
- Tipo de gas: acetileno
- Corte a mano y a máquina de uso general
- Prenda de una pieza
- Precalentamiento medio