Motion
0333-0366
Punta de antorcha MTHN - 2 piezas, tamaño de boquilla 2
Artículo MI #04307037
No. Fabricante 0333-0366
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de antorcha MTHN - 2 piezas, tamaño de boquilla 2
Artículo MI #04307037
No. Fabricante 0333-0366
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Espesor del metal
    De 2 a 3 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Grosor del acero
    2-1/2 pulg. a 3 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    2

Detalles

  • Flujo de acetileno
    12 a 65 scfh
  • Tipo de llama
    Corte neutro
  • Presión del combustible
    5 a 9 psig
  • Servicio de gas
    Gas natural, LP, oxígeno y propano
  • Flujo de oxígeno
    230 a 250 scfh
  • Presión de oxígeno
    35 a 40 psig
  • Serie
    Serie 1
  • Tipo de boquilla
    GPP
  • Tipo
    2 piezas

Descripción general

Descripción del fabricante
0333-0366 PUNTA DE CORTE 2-MTHN SZ2
  • Tipo de gas: gas natural y propano
  • Corte automático a alta velocidad con puntas de 10" de longitud
  • Dos piezas
  • Precalentamiento medio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"