Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte2 pulg.
- Espesor del metalDe 2 a 2-1/2 pulg.
- Tamaño1 - 101 - 3
- Grosor del acero2-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla3
Detalles
- Flujo de acetileno16 a 26 scfh
- Presión del acetileno4 a 10 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible4 a 9 psig
- Servicio de gasOxígeno y acetileno
- Flujo de oxígeno210 a 225 scfh
- Presión de oxígeno40 a 45 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo1 pieza
Descripción general
- Tipo de gas: acetileno
- Corte a mano y a máquina de uso general
- Prenda de una pieza
- Precalentamiento medio