Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte4 pulg.
- Espesor del metalDe 4 a 6 pulg.
- Tamaño3
- Grosor del acero4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3
Detalles
- Flujo de acetileno12 a 65 scfh
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible6 a 10 psig
- Servicio de gasGas natural, LP, oxígeno y propano
- Flujo de oxígeno285 a 320 scfh
- Presión de oxígeno40 a 50 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo2 piezas
Descripción general
- Tipo de gas: gas natural y propano
- Corte automático a alta velocidad con puntas de 10" de longitud
- Dos piezas
- Precalentamiento medio