Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte3 pulg.
- Espesor del metal3 pulg.
- Tamaño1 - 101 - 4
- Grosor del acero3 pulg.
- Tamaño de la boquilla4
Detalles
- Flujo de acetileno18 a 30 scfh
- Presión del acetileno5 a 10 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible5 a 12 psig
- Servicio de gasOxígeno y acetileno
- Flujo de oxígeno270 a 320 scfh
- Presión de oxígeno40 a 50 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo1 pieza
Descripción general
- Tipo de gas: acetileno
- Corte a mano y a máquina de uso general
- Prenda de una pieza
- Precalentamiento medio