Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total8-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de corte o soldadura7 pulg.
- Servicio de gasAcetileno
- Tipo101, Corte
Descripción general
- Las antorchas de corte de dos modelos de manguera tienen un diseño de alto rendimiento "directo" que minimiza las turbulencias y mejora la calidad del corte
- Válvulas de retención de flujo inverso
- Antorchas de corte recto
- Bloque de colector de dos mangueras
- Longitud del cilindro: 10"
- Longitud del bastidor: 7"
- Tipo de gas: acetileno
- Puntas de corte: Series 1, Tipos 101, 101-30° y 101L
- Capacidad de corte: 7"