Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte1 pulg.
- Espesor del metalDe 1 a 1-1/2 pulg.
- Tamaño1
- Grosor del acero1 pulg. a 1-1/4 pulg. a 1-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla1
Detalles
- Flujo de acetileno12 a 65 scfh
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible4 a 8 psig
- Servicio de gasGas natural, LP, oxígeno y propano
- Flujo de oxígeno110 a 120 scfh
- Presión de oxígeno30 a 35 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo2 piezas
Descripción general
- Tipo de gas: gas natural y propano
- Corte automático a alta velocidad con puntas de 10" de longitud
- Dos piezas
- Precalentamiento medio