Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la punta0.073 pulg.
- Diámetro del cable1/16 pulg.
Detalles
- MaterialAleación de cobre
- UPC_NO608246004105
Descripción general
- Punta de contacto patentada que proporciona una conexión estilo leva en el difusor de gas de acoplamiento
- Se utiliza en aplicaciones de soldadura de alta resistencia de hasta 600 A
- Proceso: GMAW
- Nivel: profesional
- Material: aleación de cobre 122 DHP
- Tolerancia nominal del diámetro interior ± 0,003"