Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAleación de cobre
- Cantidad del paquete2
- TipoBoquilla 3-Piece EL241-62
Descripción general
- Se utiliza en aplicaciones de soldadura de servicio medio y pesado de hasta 450 A
- La carcasa de la boquilla está cortada y formada por tubos de aleación de cobre 122 DHP
- El inserto de la boquilla está mecanizado a partir de una aleación de latón sólido y está engarzado en su lugar para permitir que la boquilla se deslice sobre un resorte metálico que forma parte del difusor de gas
- El aislante de la boquilla está hecho de material de silicona G7 , lo que proporciona el aislamiento eléctrico necesario del difusor de gas
- Proceso: GMAW
- Compatible con difusor de gas estándar EL54H
- Tamaño del orificio: 5/8" cónico
- Diámetro exterior: 0,875"
- Overall length: 3.250"
- Relación de la punta de contacto: ranura - 0,125" a 0,156"
- Compatible con difusor de gas estándar: EL54SW