Motion
9205-1216
Weldskill Mordaza de puesta a tierra de soldadura - 3/0 AWG, Cobre, 1
Artículo MI #04307098
No. Fabricante 9205-1216
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Weldskill Mordaza de puesta a tierra de soldadura - 3/0 AWG, Cobre, 1
Artículo MI #04307098
No. Fabricante 9205-1216
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión del cable
    3/0 AWG

Detalles

  • Conexión del cable
    Punto de bola
  • Material
    Cobre
  • Corriente máxima de funcionamiento
    300 A
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
92051216 CONEXIÓN A TIERRA DE ABRAZADERA 300A JUNIOR
  • Diseño robusto y fiable
  • El tornillo de punta esférica fija el cable de soldadura a la abrazadera de tierra
  • Mordazas superior e inferior de fundición de cobre
  • El resorte aislado de alta resistencia proporciona la fuerza de sujeción a la superficie de trabajo
  • Procesos: SMAW, SAW, GMAW, FCAW, GTAW y PAW
  • Amperaje máximo: 300
  • Capacidad del cable: 3/0
  • Material: aleación de cobre
  • Overall length: 8-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo