Motion
71600
Linterna JR Reach con cable de extensión flexible
Artículo MI #04308101
No. Fabricante 71600
Precio100.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna JR Reach con cable de extensión flexible
Artículo MI #04308101
No. Fabricante 71600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.73 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.8 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Peso
    6.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Características del haz
    Haz puntual
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1500 cd
  • Emisión de luz completa
    115 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    7.5 horas
  • Características y beneficios
    • 115 lúmenes en el extremo de 14 pulgadas de alcance • 7.5 horas de funcionamiento • Construcción de aluminio duradero • Se pliega hasta un tamaño compacto de 9 pulgadas • Soporte magnético para clip para montaje • Resistente al agua IPX4 • Cable protegido por un revestimiento de silicona
  • Incluye
    (2) pilas alcalinas AA, soporte de clip magnético
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926716001
  • Intensidad máxima del haz
    1600 cd
  • Salida de luz máxima
    115 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    7.5 horas
  • Modelo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    Resistencia a impactos de 1 metro probada, Directivas de la Comunidad Europea, Clasificación IPX4
  • Tipo
    Linterna de alcance extendido/extremo flexible
  • UPC_NO
    080926716001
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LED REACH 71600 JR
  • 115 lúmenes en el extremo de 14 pulgadas de alcance
  • 7.5 horas de funcionamiento
  • Construcción duradera de aluminio
  • Se pliega hasta un tamaño compacto de 9 pulgadas
  • Soporte de clip magnético para montaje
  • IPX4 resistente al agua
  • Cable protegido por un revestimiento de silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo