Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Diámetro interno6 mm
- Longitud total del acoplamiento34 mm
- Código de tamaño de acoplamiento20
- Longitud a través del orificio10 mm
- Máx. desalineación paralela0.01 pulg.
- Diámetro exterior20 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorZinc
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514458053
- Número de Upc del fabricante685144580535
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieMSF
- UPC_NO685144580535
Descripción general
- Conjunto de persiana fácil
- Buena absorción de la carga de choque
- Buena resistencia a la abrasión
- Bujes de aleación de zinc
- Inserto de poliuretano