Motion
C8414
Mono de uso general SafeGard SMS - Extragrande
Artículo MI #04308363
No. Fabricante C8414
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de uso general SafeGard SMS - Extragrande
Artículo MI #04308363
No. Fabricante C8414

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1-1/2 oz/yd2
  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Espalda elástica
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    2
  • Línea de productos
    SMS de SafeGard
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
C8414-XLB2P COBERTURA AZUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo