Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material1-1/2 oz/yd2
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesEspalda elástica
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones2
- Línea de productosSMS de SafeGard
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida