Motion
2037-UR

Destaco
2037-UR

Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 1680lb
Artículo MI #04308384
No. Fabricante 2037-UR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Destaco
2037-UR

Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 1680lb
Artículo MI #04308384
No. Fabricante 2037-UR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2.43 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    4.41 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1.62 pulg.
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Estilo de brazo
    Forma de U
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    1680 lb
  • Tipo de alternancia
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA 2037-UR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo