Motion
DR20008
Broca de longitud cónica - Serie DR20 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 1/8 pulg., Longitud de canal de 2-3/4 pulg., Longitud total de 5-1/8 pulg.
Artículo MI #04308432
No. Fabricante DR20008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie DR20 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 1/8 pulg., Longitud de canal de 2-3/4 pulg., Longitud total de 5-1/8 pulg.
Artículo MI #04308432
No. Fabricante DR20008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/8 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    DR20
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DR20008 BROCA CONO DE ALTA VELOCIDAD 1/8 X 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno