Motion
TA01121
Juego de machos de roscar manual de acero de alta velocidad LTD TA01-Series , rango de tamaños de rosca de 3/4 – 10 a 3/4 – 10, 4 canales
Artículo MI #04308433
No. Fabricante TA01121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar manual de acero de alta velocidad LTD TA01-Series , rango de tamaños de rosca de 3/4 – 10 a 3/4 – 10, 4 canales
Artículo MI #04308433
No. Fabricante TA01121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    3/4 – 10
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    3/4 – 10
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 10

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    TA01
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TA01121 JUEGO DE TOMAS DE MANO N/C 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno