Motion
ZD62002
LTD ZD62-Series, Acero de alta velocidad, #2, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, CS 60°
Artículo MI #04308439
No. Fabricante ZD62002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LTD ZD62-Series, Acero de alta velocidad, #2, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, CS 60°
Artículo MI #04308439
No. Fabricante ZD62002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    ZD62
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
FREGADERO ZD62002 MANGO DE 5/64X3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo