Motion
ZD16209
Broca de longitud para trabajos - Serie ZD16 , #9, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04308473
No. Fabricante ZD16209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie ZD16 , #9, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04308473
No. Fabricante ZD16209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #9
  • Canal Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.196 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    ZD16
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE MANGO STR ZD16209 H.S. 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo