Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#45
- Canal Longitud1-1/8 pulg.
- En general Longitud2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.082 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- SerieZD16
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA DE MANGO STR ZD16245 H.S. 45