Motion
ZD16220
Broca de longitud para trabajos - Serie ZD16 , #20, Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #04308513
No. Fabricante ZD16220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie ZD16 , #20, Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #04308513
No. Fabricante ZD16220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #20
  • Flute Length  
    2-1/8 pulg.
  • Overall Length  
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.161 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    ZD16
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
ZD16220 H.S. STR. BROCA DE MANGO 20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo