Motion
ZD16258
Broca de longitud para trabajos - Serie ZD16 , #58, Material de acero de alta velocidad, 11/16 pulg. canal, 1-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04308519
No. Fabricante ZD16258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie ZD16 , #58, Material de acero de alta velocidad, 11/16 pulg. canal, 1-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04308519
No. Fabricante ZD16258
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #58
  • Canal Longitud  
    11/16 pulg.
  • En general Longitud  
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.042 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    ZD16
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE MANGO STR ZD16258 H.S. 58

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good