Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#2
- Flute Length2-5/8 pulg.
- Overall Length3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.221 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- SerieZD16
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA DE MANGO STR ZD16202 H.S. 2