Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2.95 pulg.
- Ancho de la base2.87 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción3.35 pulg.
- Altura debajo de la barra2.63 pulg.
- Peso4.087 lb
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima2250 lb
- Tipo de alternanciaVertical