Motion
K5096-06X100
K5096-06X100 PNEU-THANE K5096 Serie 0.560 pulg. Manguera neumática para herramientas neumáticas de poliuretano reforzado ligero con diámetro exterior nominal y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #04308659
No. Fabricante K5096-06X100
Precio3.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K5096-06X100 PNEU-THANE K5096 Serie 0.560 pulg. Manguera neumática para herramientas neumáticas de poliuretano reforzado ligero con diámetro exterior nominal y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #04308659
No. Fabricante K5096-06X100
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
Precio3.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de herramienta neumática extremadamente ligera, resistente y flexible que es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de construcción. ¡Ultra flexible!
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano a base de éter
  • Número de Upc del fabricante
    822353107645
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire neumática de poliuretano reforzado ligero serie K5096 PNEU-THANE℮
  • Estilo
    Manguera ligera reforzada de poliuretano para herramientas neumáticas
  • Aplicaciones típicas
    Para uso con herramientas neumáticas de aire como clavadoras de techo, lijadoras, astilladoras, llaves de impacto, destornilladores y grapadoras., Servicio de aire de línea de montaje en planta., Talleres de reparación y carrocería de automóviles., Sitios de construcción., Aplicaciones marinas., Servicio de aire para equipos de pintura por pulverización.
  • UPC_NO
    822353107645
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIURETANO REFORZADO K5096X06X100
  • Muy ligero y flexible.. ayuda a reducir las lesiones relacionadas con el trabajo. Buenas características de resistencia y fatiga de flexión. Excelente resistencia a aceites y disolventes. Alta resistencia al aceite, cumple con la designación de Clase A de ARPM. Resistencia superior al corte. Alta resistencia a la abrasión.. proporciona una vida útil extralarga en comparación con las mangueras de aire de PVC o goma convencionales. Buena resistencia a la hidrólisis y las algas en aplicaciones de agua caliente. Núcleo y cubierta sin silicona. Compuestos no conductores. Cubierta sin marcas. Longitudes de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos! ¡Ultra flexible!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo